Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M6x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,25 €/ Stückexkl. MwSt

23,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindegröße
6
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
0.75 mm
Außendurchmesser
20 mm