Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M65x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.057,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.237,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
65
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
120 mm
Dicke
22 mm