Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M60x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

843,56 €/ Stückexkl. MwSt

986,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
60
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
105 mm
Dicke
22 mm