Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M6 HSS DIN223

  • ERIKS:12502243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,72 €/ Stückexkl. MwSt

12,54 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm