Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M52 HSS DIN223

  • ERIKS:12502266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

331,47 €/ Stückexkl. MwSt

387,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
52
Gewindesteigung Außengewinde
5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
90 mm
Dicke
36 mm