Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M50x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

337,42 €/ Stückexkl. MwSt

394,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
50
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
90 mm
Dicke
22 mm