Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M44x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,67 €/ Stückexkl. MwSt

510,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
44
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
90 mm
Dicke
22 mm