Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M42x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,45 €/ Stückexkl. MwSt

236,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
75 mm
Dicke
20 mm