Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M42 HSS DIN223

  • ERIKS:12502263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,52 €/ Stückexkl. MwSt

227,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Außengewinde
4.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
75 mm
Dicke
30 mm