Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M4 HSS DIN223

  • ERIKS:12502238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,12 €/ Stückexkl. MwSt

11,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Außengewinde
0.7 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm