Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M36x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,65 €/ Stückexkl. MwSt

206,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm