Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M36 HSS DIN223

  • ERIKS:12502261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,09 €/ Stückexkl. MwSt

139,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Außengewinde
4 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
65 mm
Dicke
25 mm