Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M33x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,05 €/ Stückexkl. MwSt

146,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm