Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M30x2,0 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

218,73 €/ Stückexkl. MwSt

255,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm