Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M30 HSS DIN223

  • ERIKS:12502259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,55 €/ Stückexkl. MwSt

130,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Außengewinde
3.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
65 mm
Dicke
25 mm