Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M25x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,37 €/ Stückexkl. MwSt

127,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
25
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm