Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M24x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,75 €/ Stückexkl. MwSt

99,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm