Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M24 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,65 €/ Stückexkl. MwSt

114,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm