Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M24 HSS DIN223

  • ERIKS:12502257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,36 €/ Stückexkl. MwSt

97,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm