79,20 €/ Stückexkl. MwSt
92,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Serie | Form B |
Typ | Round Die |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 21 |
Gewindesteigung Außengewinde | 1 mm |
Material | HSS |
Ausführung | Massive Ausführung (Form B) |
DIN-Norm | 223 |
Durchmesser | 45 mm |
Dicke | 14 mm |
Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde |
Gewindesteigung | 1 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |