Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M18x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,40 €/ Stückexkl. MwSt

61,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
2 mm
Außendurchmesser
45 mm