Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M18x1,5 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,13 €/ Stückexkl. MwSt

101,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm