Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M18x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,87 €/ Stückexkl. MwSt

51,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1.5 mm
Außendurchmesser
45 mm