Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M16x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,77 €/ Stückexkl. MwSt

65,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
45 mm