Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M14x1,5 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,96 €/ Stückexkl. MwSt

67,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm