Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M14x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,09 €/ Stückexkl. MwSt

48,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
38 mm