Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M12 HSS DIN223

  • ERIKS:12502249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,59 €/ Stückexkl. MwSt

32,28 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.75 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm