Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M11x1,25 HSS DIN223

  • ERIKS:12501505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,72 €/ Stückexkl. MwSt

42,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1.25 mm
Außendurchmesser
30 mm