Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M110x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.143,64 €/ Stückexkl. MwSt

2.508,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
110
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
160 mm
Dicke
25 mm