Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M11 HSS DIN223

  • ERIKS:12502248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,42 €/ Stückexkl. MwSt

27,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm