Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M10x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,41 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindegröße
10
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
30 mm