Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M10 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,58 €/ Stückexkl. MwSt

33,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm