Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M10 HSS DIN223

  • ERIKS:12502247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,07 €/ Stückexkl. MwSt

19,97 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm