Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 7/8 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,37 €/ Stückexkl. MwSt

126,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm