Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 5/8 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,78 €/ Stückexkl. MwSt

94,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm