Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 2.1/2 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.114,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.304,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2.1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
120 mm
Dicke
22 mm