Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 1' HSS DIN5158 links

  • ERIKS:12500971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,79 €/ Stückexkl. MwSt

216,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158 links
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm