Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 1/8 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,95 €/ Stückexkl. MwSt

38,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
28 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm