Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 1/4 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ Stückexkl. MwSt

39,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm