Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 1.1/8 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,61 €/ Stückexkl. MwSt

213,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
75 mm
Dicke
20 mm