Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen G 1.1/2 HSS DIN5158

  • ERIKS:12501053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,57 €/ Stückexkl. MwSt

372,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
5158
Durchmesser
90 mm
Dicke
22 mm