Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSW 1' HSS DIN223

  • ERIKS:12500354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,95 €/ Stückexkl. MwSt

99,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
8 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm