Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSF 5/8 HSS DIN230

  • ERIKS:12500419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,71 €/ Stückexkl. MwSt

74,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
230
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm