Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSF 5/16 HSS DIN225

  • ERIKS:12500414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
22 in
Material
HSS
DIN-Norm
225
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm