Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSF 3/8 HSS DIN226

  • ERIKS:12500415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
226
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm