Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSF 3/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,23 €/ Stückexkl. MwSt

26,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
3/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
32 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm