Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL ROTRING-Masch.Gewindeb. Form A M6 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm