37,71 €/ Stückexkl. MwSt
44,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |