Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinenmuttergewindebohrer M5 HSS-E DIN357

  • ERIKS:12503633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,72 €/ Stückexkl. MwSt

42,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm