33,74 €/ Stückexkl. MwSt
39,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
DIN-Norm | 357 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |